TAG N2MF IC808 Enkeltsidede skær til notning og afstikning af rustfrit stål og legeret stål med medium tilspænding

Art.-nr.: 6004889
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004889
EAN/GTIN 7291075325805
Producentnummer 6004889
L-nummer L23930 64

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer MF
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,15 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere