PCHR 25-34-JHP-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte kølemiddeloverførsel til Penta 34-skær

Art.-nr.: 3328565
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328565
EAN/GTIN 7291075386349
Producentnummer 3328565
L-nummer L23920 1215

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 10 mm, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 118,5 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 33,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 118,5 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven