PENTA 34N150PB015 IC908 5-skærs skær til indstikning og afstikning af bærende stål og andre hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6004425
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004425
EAN/GTIN 7291075289497
Producentnummer 6004425
L-nummer L24080 48

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer PB
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven