PCHL 20-34-JHP-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte kølemiddeloverførsel til Penta 34-skær

Art.-nr.: 3328564
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3328564
    EAN/GTIN 7291075386332
    Producentnummer 3328564
    L-nummer L23920 2666

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 10 mm, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 103,5 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
    • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 6 mm
    • Hovedlængde (LH) 33,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 103,5 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven