• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PENTA 34F239-0.15-22R IC908 5-skærs platter til aksial notning og forsænkning

Art.-nr.: 6003656
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003656
EAN/GTIN 7291075277197
Producentnummer 6003656
L-nummer L24080 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksiale rille-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,12 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven