SD D32-8.5-R0.4-SP15 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 3328389
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie T-SLOT
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328389
EAN/GTIN 7291075311990
Producentnummer 3328389
L-nummer L24060 557

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 7,75 mm, skærediameter (DC) 31,25 mm, antal spåner (NOF) 8, samlet længde (OAL) 8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7,75 mm
  • Skærediameter (DC) 31,25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 8,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Samlet længde (OAL) 8 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven