FPI 164 IC908 Udskiftelige borehoveder til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3326037
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3326037
EAN/GTIN 7291075378412
Producentnummer 3326037
L-nummer L24050 1452

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16,4 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 16,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,92 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,98 mm

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven