• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FCM 105-052-15.87A-5D Vendehovedbor med kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 5xD

Art.-nr.: 3325777
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325777
EAN/GTIN 7291075380453
Producentnummer 3325777
L-nummer L24040 384

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 10,0 ,samlet længde (OAL) 4,53 ″ ,brugbar længde (LU) 2,06 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,429″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,413″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 2,565″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 10,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 105-SG
  • Samlet længde (OAL): 4,53″
  • Punktlængde (PL): 0,075″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,64″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 2,06″

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven