• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FCM 120-036-15.87A-3D Vendehovedbor med kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3325783
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325783
EAN/GTIN 7291075380330
Producentnummer 3325783
L-nummer L24040 398

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12,0 ,samlet længde (OAL) 3,95 ″ ,brugbar længde (LU) 1,41 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,488″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,472″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 1,974″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 120-SG
  • Samlet længde (OAL): 3,95″
  • Punktlængde (PL): 0,086″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,06″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 1,41″

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven