FPI 140 IC908 Udskiftelige borehoveder til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3326004
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3326004
EAN/GTIN 7291075378177
Producentnummer 3326004
L-nummer L24050 2344

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 14 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 14.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,25 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,55 mm

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven