FPI 131 IC908 Udskiftelige borehoveder til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3325994
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325994
EAN/GTIN 7291075378085
Producentnummer 3325994
L-nummer L24050 1389

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 13,1 mm, kodning af indsatssædestørrelse (SSC) 13,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 13,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,62 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,38 mm

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven