FPI 120 IC908 Udskiftelige borehoveder til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3325983
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325983
EAN/GTIN 7291075377972
Producentnummer 3325983
L-nummer L24050 1364

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 12 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 12.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,62 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,18 mm

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven