FCM 110-033-15.87A-3D Vendehovedbor med kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3325778
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLASHCHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325778
EAN/GTIN 7291075380316
Producentnummer 3325778
L-nummer L24040 390

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 11,0 ,samlet længde (OAL) 3,78 ″ ,brugbar længde (LU) 1,3 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,449″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,433″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 1,811″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 110-SG
  • Samlet længde (OAL): 3,78″
  • Punktlængde (PL): 0,079″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,89″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 1,3″

Fra samme serie "FLASHCHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven