AVC-D40-GAIR-5 AVC-skiftehoveder til indvendig drejning og gevinddrejning

Art.-nr.: 3325008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325008
EAN/GTIN 7291075432442
Producentnummer 3325008
L-nummer L23920 2725

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28 mm
  • Dmin afstivning 49 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven