PCHLS 19-17 Værktøj til 5-skærs platter til planbearbejdning af emneskuldre

Art.-nr.: 3324377
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3324377
EAN/GTIN 7291075389531
Producentnummer 3324377
L-nummer L23920 3165

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til afstikning/drejning
  • Max. skærebredde (CWX): 1/8″
  • Min. skærebredde (CWN): 0,01″
  • Overordnet længde (OAL): 4,724″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.157″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.01″
  • Funktionsbredde (WF): 3/4″
  • Hovedlængde (venstre): 0.669″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven