PENTA 17N140P010LS IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning af tyndvæggede komponenter og miniaturedele tæt på skulderen

Art.-nr.: 3337198
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3337198
    EAN/GTIN 7291075389968
    Producentnummer 3337198
    L-nummer L24080 54

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 18,22 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven