• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

MT LNHU 4006 E14UN IC908 Gevindfræseskær med fuld profil til fremstilling af UN-udvendige gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) til generel bearbejdning

Art.-nr.: 3323512
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323512
EAN/GTIN 7291075375589
Producentnummer 3323512
L-nummer L24290 67

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 40 mm, skærepladens tykkelse (S1) 6,4 mm, skærepladens bredde (W1) 20,8 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20,8 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven