• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

MT LNHT 1202 I28UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 3323077
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323077
EAN/GTIN 7291075375015
Producentnummer 3323077
L-nummer L24290 245

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, pladelængde (INSL) 12 mm, pladetykkelse (S1) 2,9 mm, pladebredde (W1) 6,5 mm, gevindstigning (TP) 0,907 mm, gevind pr. tomme (TPI) 28 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.907 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 28 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven