SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Fræsere med forlænget kærv, der bærer SDHT 1205 Skær til bearbejdning af titanium

Art.-nr.: 3323009
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323009
EAN/GTIN 7291075389166
Producentnummer 3323009
L-nummer L23980 1671

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 3″, skæring element Count (CICT) 50, dybde af skæring maksimum (APMX) 4,309″, fløjte Count (NOF) 5, samlet længde (AAL) 5,63

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 50
  • Maksimal skæredybde (APMX): 4,309″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Navdiameter (DHUB): 2,874″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL): 5,63″

Egnede produkter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven