SDK D2.5-2.6-04-1.0-12-C Fræsere med forlænget sneglegang, der bærer SDHT 1205 Skær til bearbejdning af titanium

Art.-nr.: 3323003
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323003
EAN/GTIN 7291075389111
Producentnummer 3323003
L-nummer L23980 1629

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC) 2-1/2″ ,skæring ITEM Count (CICT) 24, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,603″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3,661

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 24
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,603″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL): 3,661″

Egnede produkter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven