• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SDK D100-76-06-40-12-C Slip-on-fræser med spiralformet skaft til SDHT 1205 platter

Art.-nr.: 3322988
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3322988
EAN/GTIN 7291075388107
Producentnummer 3322988
L-nummer L23980 903

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 42, maks. skærekantlængde (APMX) 76 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 42
  • Skærelængde maks. (APMX) 76 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL) 110 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven