HM390 TPKD1.0-1.1-2-W1.00 Fræsere med forlænget kærv, der bærer HM390 TPKT 1003 trekantede skær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322872
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322872
EAN/GTIN 7291075431360
Producentnummer 3322872
L-nummer L23980 1593

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 8, skæredybde maksimal (APMX) 1,1″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 3,74, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,1″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,599″
  • Hovedlængde (venstre): 1,397″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Samlet længde (OAL): 3,74″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven