CCGW 04T102T01015-1 IB10H 80° rhombeformede platter med 7° frigangsvinkel og en CBN-skærekant

Art.-nr.: 3322788
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322788
EAN/GTIN 7291075117554
Producentnummer 3322788
L-nummer L24270 209

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 4,44 mm, diameter indercirkel (IC) 4,37 mm, skærepladetykkelse (S) 1,79 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 4,44 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,37 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,79 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven