TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320747
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320747
EAN/GTIN 7291075388190
Producentnummer 3320747
L-nummer L23980 435

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 6, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, samlet længde (OAL) 59,7 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 18 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 34,64 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Samlet længde (OAL) 59,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven