SDMT 1205PDR-HQ-HS IC830 Wendeskær til generelle opgaver med fire spiralformede skærekanter, til 90° skuldre.

Art.-nr.: 3319850
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3319850
EAN/GTIN 7291075445312
Producentnummer 3319850
L-nummer L23910 1274

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 12,6 mm, skærepladetykkelse (S) 5,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven