HM390 FTP D100-13-27-10 90° planfræsere til HM390 TPKT 1003-Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3318233
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3318233
EAN/GTIN 7291075314175
Producentnummer 3318233
L-nummer L23980 125

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 13, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 13
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven