HFP 364-SPADE IQ IC908 Borehoveder til bearbejdning af stål (ISO P) og støbejern (ISO K)

Art.-nr.: 3313128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3313128
EAN/GTIN 7291075315080
Producentnummer 3313128
L-nummer L24050 1397

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede borehoveder, skærediameter (DC) 36,4 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 36,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 36,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,7 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 36,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 20,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 8,15 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven