RCCT 1206MO-T IC882 Runde skær med positiv spåntagningsflade

Art.-nr.: 3309421
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3309421
EAN/GTIN 7291075229462
Producentnummer 3309421
L-nummer L23970 579

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven