ERW D028A040-A-4-C32-12 SHREDMILL profilværktøjer til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 3105015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105015
EAN/GTIN 7291075223217
Producentnummer 3105015
L-nummer L23980 625

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, totallængde (OAL) 250 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 31 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle