HLPGL 3225-16-A6-T30 Spændeholder til L-type LPGIR/L-skæreplader

Art.-nr.: 3307507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3307507
EAN/GTIN 7291075212006
Producentnummer 3307507
L-nummer L23920 1990

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 55 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven