LPGIR 16-15.5-3T9PR IC907 Skær til aksial og radial indstikning samt til underskæring af aksiale og radiale riller

Art.-nr.: 3307496
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3307496
    EAN/GTIN 7291075281316
    Producentnummer 3307496
    L-nummer L23940 2189

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræse-/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven