HLPGR 2525-16-A6-T30 Spændeholder til L-type LPGIR/L-skæreplader

Art.-nr.: 3307504
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3307504
    EAN/GTIN 7291075211979
    Producentnummer 3307504
    L-nummer L23920 400

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Hovedlængde (LH) 55 mm
    • Samlet længde (OAL) 160 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven