ONHU 070610-TR IC5100 Ottekantede, dobbeltsidede skær med 16 skærkanter

Art.-nr.: 3303923
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3303923
EAN/GTIN 7291075359749
Producentnummer 3303923
L-nummer L23910 1054

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, skærlængde (INSL) 7 mm, skærtykkelse (S) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 16

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven