ICG 240 IC908 Borehoveder med spånbryder til bearbejdning af rustfrit stål og legeret stål

Art.-nr.: 3302969
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3302969
EAN/GTIN 7291075373752
Producentnummer 3302969
L-nummer L24050 2532

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 24.0, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,81 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,5 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
  • Punktlængde (PL) 4,69 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven