SOMT 110408-HD IC808 Skær til DR-bor til bearbejdning af kulstofstål og bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3301629
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3301629
EAN/GTIN 7291075327823
Producentnummer 3301629
L-nummer L24160 40

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven