• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DR067>073-183-50-11/12CA DR-bor til store diametre (57-80 mm) med kassetter til Weldon-skaft

Art.-nr.: 6137216
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6137216
Kopier
EAN/GTIN 7291075235678
Kopier
Producentnummer 6137216
Kopier
L-nummer L24150 33
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærdiameter (DC) 67 mm, totallængde (OAL) 320 mm, effektiv længde (LU) 183 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 67 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 74 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 67 mm
  • Bundtets diameter (DF) 75 mm
  • Funktionel længde (LF) 237,45 mm
  • Samlet længde (OAL) 320 mm
  • Krave længde (LPR) 240 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 80 mm
  • Effektiv længde (LU) 183 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven