DR2.63>2.87-7.2-2-11/12CA DR Bor med stor diameter (57-80 mm) med patroner og et fladt skaft

Art.-nr.: 6158414
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6158414
EAN/GTIN 7291075278163
Producentnummer 6158414
L-nummer L24150 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 2,63 ″, samlet længde (OAL) 12,55 ″, brugbar længde (LU) 7,19 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,63″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,913″
  • Skærediameter minimum (DCN): 2,63″
  • Decimalækvivalent: 2,63″
  • Flangediameter (DF): 2,95″
  • Funktionel længde (LF): 9,3″
  • Samlet længde (OAL): 12,55″
  • Fremspringende længde (LPR): 9,4″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3,15″
  • Brugbar længde (LU): 7,19″

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven