{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 95 mm | |
Nyttelængde B | 177,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 15 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 40 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm | |
Spidslængde C | 66 mm | |
Til emnevægt | 1.100 kg | |
Maks. aksial spændekraft | 1.500 daN | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321770 5 | |
EAN/GTIN | 4019208018737 | |
Producentnummer | 079922 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterende pinol med trykvisning og forlænget spids 5
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
12.612,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
8.023,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.100 | 800 |
Hus-⌀ D | 95 | 96 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,01 | 0,01 |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 177,5 | |
Største spids-⌀ 60° A | 15 | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |