Roterende pinol med trykvisning og forlænget spids, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 321770 3
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 3-4 uger

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Hus-⌀ D 64 mm
Nyttelængde B 120 mm
Største spids-⌀ 60° A 11 mm
Største spids-⌀ 30° A 25 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm
Spidslængde C 45,5 mm
Til emnevægt 260 kg
Maks. aksial spændekraft 550 daN
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321770 3
Kopier
EAN/GTIN 4019208018713
Kopier
Producentnummer 079920
Kopier
Producent Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Det indstillede tryk (spændekraft) kan aflæses i daN direkte på manometer-kontrolglasset.
  • Løbespidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke, har en stor fjederbane.
  • Kort, stabil konstruktion med lang akse. Løbespids gennemhærdet og fintslebet.
  • Høj præcision takket være præcist rulleleje
  • Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden forbestemte grænser for enten at undgå at deformere emner ellerfor at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.
  • Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451 − 327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
  • Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
  • Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
  • Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven