{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 96 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm | |
maks. omdrejningstal | 2.600 min-1 | |
Til emnevægt | 800 kg | |
Længde 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
Udv. ⌀ D1 | 24 mm | |
Skaft-⌀ D2 | 42 mm | |
passer til farvekode | K24 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321335 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774507 | |
Producentnummer | 321335 5 |