{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 76 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,007 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.200 min-1 | |
Til emnevægt | 300 kg | |
Længde 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Udv. ⌀ D1 | 18 mm | |
Skaft-⌀ D2 | 32 mm | |
passer til farvekode | K18 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321335 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774491 | |
Producentnummer | 321335 4 |