DFN 340-051-32A-1.5D-IQ Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og Weldon-skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203601
    EAN/GTIN 7291075368895
    Producentnummer 3203601
    L-nummer L24040 858

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 34 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 34,0, samlet længde (OAL) 150,2 mm, effektiv længde (LU) 51 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 34 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 34,93 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 34 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • Funktionel længde (LF) 82,58 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 34,0
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 340
    • Samlet længde (OAL) 150,2 mm
    • Punktlængde (PL) 7,62 mm
    • Krave længde (LPR) 90,2 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 51 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven