DCN 105-016-16R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203340
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203340
EAN/GTIN 7291075279696
Producentnummer 3203340
L-nummer L24040 796

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 10,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 10,0, samlet længde (OAL) 80 mm, effektiv længde (LU) 17,27 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 30,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 105
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Punktlængde (PL) 1,52 mm
  • Krave længde (LPR) 32 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 17,27 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven