Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 10,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 10,0, samlet længde (OAL) 148,2 mm, effektiv længde (LU) 85,59 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 10,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 10,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 10,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 98,29 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
- L/D-område 8xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 105
- Samlet længde (OAL) 148,2 mm
- Punktlængde (PL) 1,59 mm
- Krave længde (LPR) 100,2 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 85,59 mm