DCN 085-068-12R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203200
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203200
EAN/GTIN 7291075277852
Producentnummer 3203200
L-nummer L24040 779

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 8,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 128,4 mm, effektiv længde (LU) 69,29 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 81,85 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 085
  • Samlet længde (OAL) 128,4 mm
  • Punktlængde (PL) 1,29 mm
  • Krave længde (LPR) 83,4 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 69,29 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven