Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 11 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 11.0, samlet længde (OAL) 152,6 mm, effektiv længde (LU) 89,67 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 11 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 11,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 11 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 102,6 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
- L/D-område 8xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 110
- Samlet længde (OAL) 152,6 mm
- Punktlængde (PL) 1,67 mm
- Krave længde (LPR) 104,6 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 89,67 mm