Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 13,5 mm, kodning af indsatssædestørrelse (SSC) 13,0, samlet længde (OAL) 133,1 mm, effektiv længde (LU) 69,55 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 13,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 13,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 13,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 82,64 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 135
- Samlet længde (OAL) 133,1 mm
- Punktlængde (PL) 2,05 mm
- Krave længde (LPR) 85,1 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 69,55 mm