DCN 220-033-25.4R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202654
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202654
EAN/GTIN 7291075279887
Producentnummer 3202654
L-nummer L24040 1006

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,866″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 22,0, samlet længde (OAL) 4,87 ″ ,brugbar længde (LU) 1,46 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,866″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,902″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,866″
  • Decimalækvivalent: 0,866″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 2,513″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 22,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 220
  • Samlet længde (OAL): 4,87″
  • Punktlængde (PL): 0,157″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,67″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,46″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven