DR20.6-103-25.4-06-5D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202585
EAN/GTIN 7291075289398
Producentnummer 3202585
L-nummer L24150 114

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,812 ″, samlet længde (OAL) 7,91 ″, brugbar længde (LU) 4,06 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,812″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,84″
  • Decimalækvivalent: 0,812″
  • Flangediameter (DF): 1-1/4″
  • Funktionel længde (LF): 4,886″
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 06
  • Samlet længde (OAL): 7,91″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,91″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 4,06″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven