DCN 170-136-19.05A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3202485
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3202485
EAN/GTIN 7291075293289
Producentnummer 3202485
L-nummer L24040 1107

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,669″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17,0 ,samlet længde (OAL) 8,38 ″ ,brugbar længde (LU) 5,47 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,669″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimalækvivalent: 0,669″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 6,288″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 170
  • Samlet længde (OAL): 8,38″
  • Punktlængde (PL): 0,122″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,41″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 5,47″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven